| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71551520 Herst.-Nr.: ZN111524 EAN/GTIN: 4050528065186 |
| |
|
| | |
| Schaltschrankregler Öffner,0-60Gr,4-7K N RTBSS-110.250/04 Schaltschranktemperaturregler speziell zur Überwachung und Regelung der Temperatur in Schaltschränken, Getränke- oder Geldautomaten. Prüfzeichen UL und VDE. Das Gerät benötigt keine Versorgungsspannung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Thermostat | Bemessungsstrom In: | 10 A | Einstellbereich Temperatur: | 0..60 °C | Montageart: | Klemmbefestigung | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner (NC) | Mit Digital-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,86* | € 18,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,00* | € 18,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,04* | € 18,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,87* | € 19,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,66* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|