Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterprofil SM horizontal, 1600mm NSYSMHR16 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterprofil SM horizontal, 1600mm NSYSMHR16 (VE2)
Adapterprofil SM horizontal, 1600mm NSYSMHR16 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517A-71552933
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSMHR16
EAN/GTIN:
     3606480146718
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Adapterprofil SM horizontal, 1600mm NSYSMHR16 (VE2)

Spacial horizontale SM-Übergangsprofile. Befestigungspunkte im Außenrahmen des Monoblockgehäuses vorgesehen. Befestigung im Scharnier und in den Verriegelungslöchern. Verzinkter Stahl. Lieferung von 2 Profilen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
32
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Länge:
1600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
24,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,40*
€ 60,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,30*
€ 60,94*
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 62,58*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,67*
€ 67,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,02*
€ 67,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.