| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71553636 Herst.-Nr.: 178859 EAN/GTIN: 4015081741885 |
| |
|
| | |
| Ausbausatz 2-reihig 24TE Hohlw. KLV-SF2HWP-4PR Projekte-Lieferform: Hohlwand Ausbausatz Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, Lieferumfang: Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Montageanleitung, Beschriftungsbogen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,86* | € 72,83* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,95* | € 72,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,59* | € 74,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,80* | € 79,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,58* | € 81,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 56,86* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|