Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71559720 Herst.-Nr.: NSYAEDLS3DRL EAN/GTIN: 3606480168857 |
| |
|
| | |
| Standardschloss DB 3mm Links NSYAEDLS3DRL Spacial S3D Ersatzschloss. Verriegelungssystem. Zur Direktmontage auf der Tür. Verriegelung 3 mm Doppelbarteinsatz. Bestehend aus 1x Profileinsatz, 1x Schlüssel, 1x Abdeckung mit Schloss, 1x Nocken. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Doppelbart | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,11* | € 5,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,13* | € 5,88* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,24* | € 6,03* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,19* | € 6,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,66* | € 6,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|