Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende f.SockelEckf. 200x600 HxT RAL9005 MES-SBE602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende f.SockelEckf. 200x600 HxT RAL9005 MES-SBE602
Seitenblende f.SockelEckf. 200x600 HxT RAL9005 MES-SBE602
Artikel-Nr.:
     3517A-71560917
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBE602
EAN/GTIN:
     7611919158381
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenblende
Seitenverblendung

Seitenblende f.SockelEckf. 200x600 HxT RAL9005 MES-SBE602

Seitenblende für Sockel Eckfeld 200x600 (HxT) RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Höhe:
196 mm
Tiefe:
683 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 34,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,36*
€ 35,18*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,31*
€ 35,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,75*
€ 35,78*
€ 3,90*
ab € 26,74*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.