Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenset Verteil- schienen 2000A 80kA XDSF20-80-MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71562267
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     151207
EAN/GTIN:
     4015081480029
Suchbegriffe:
Sammelschienenhalter
eaton sammelschienenhalter
sammelschienenhalter

Sammelschienenset Verteil- schienen 2000A 80kA XDSF20-80-MC

Verteilschienenträger-Set 2000A
Kurzschlussfestigkeit 80kA
Dimension 2x40x10mm
bestehend aus: Schienenträger - volle und halbe Versionen, inkl. Endschienenträger, Einlegestücke zum Verschließen des zweiten Schienenstranges im Träger, inkl. gesamtem Schraubmaterial, inkl. Befestigungswinkel
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
350 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 495,59*
€ 569,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 497,37*
€ 570,54*
Frei Haus
ab € 498,36*
€ 575,61*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 501,76*
€ 578,24*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,24*
€ 629,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,56*
€ 674,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,40*
€ 650,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.