| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71562609 Herst.-Nr.: PXS24ACC0002 EAN/GTIN: 9010238060418 |
|
|
| | |
| Abdeckung PXS24 PXS24-BBC Abdeckung für Verschienung der Serie PXS24, Länge 1m (Kann auf die benötigte Länge gekürzt werden) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Berührungsschutzabdeckung Schiene | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,15* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,1908* | € 5,2008* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 6,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,48* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 257,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|