Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Chassis 23x64mm,B/H/T:800mm VX 8617.140 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8617.140 Montageplatte
Rittal VX 8617.140 Montageplatte
Artikel-Nr.:
     3517A-71565183
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617140
EAN/GTIN:
     4028177829145
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe

System-Chassis 23x64mm,B/H/T:800mm VX 8617.140 (VE4)

VX System-Chassis 23 x 64 mm, für innere Montageebene, für B/H/T: 800 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
725 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
18,5 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 16,86*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,305*
€ 17,805*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 18,31*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,6725*
€ 23,785*
1 Tag
36
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,1975*
€ 24,4325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,805*
€ 21,18795
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,095*
€ 20,34305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,405*
€ 19,52195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,705*
€ 18,68895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,305*
€ 15,83295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 71,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
1485200
ab € 5,51*
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,927*
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.