Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrahmen distanziert 1600x400 RAL7035 MES-DBD16040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachrahmen distanziert 1600x400 RAL7035 MES-DBD16040
Dachrahmen distanziert 1600x400 RAL7035 MES-DBD16040
Artikel-Nr.:
     3517A-71569521
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-DBD16040
EAN/GTIN:
     7611919035996

Dachrahmen distanziert 1600x400 RAL7035 MES-DBD16040

Dachrahmen distanziert 1600x400 (BxT) RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1599 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
390 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,91*
€ 50,73*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,14*
€ 52,63*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,23*
€ 52,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,15*
€ 53,57*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,71*
€ 54,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.