Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihensockel RS seit.offen 1700x200x600 RAL9005 MES-RS170602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihensockel RS seit.offen 1700x200x600 RAL9005 MES-RS170602
Reihensockel RS seit.offen 1700x200x600 RAL9005 MES-RS170602
Artikel-Nr.:
     3517A-71569693
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-RS170602
EAN/GTIN:
     7611919293983
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Reihensockel RS seit.offen 1700x200x600 RAL9005 MES-RS170602

Reihensockel RS seitlich offen 1700x200x600 RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1699 mm
Höhe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 270,45*
€ 312,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 280,77*
€ 323,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,93*
€ 323,92*
Frei Haus
ab € 283,24*
€ 326,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,49*
€ 329,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,92*
€ 385,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,86*
€ 371,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.