Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Klemmenkasten, 200x300x130 OPCP203013GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71571338
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     OPCP203013GE
EAN/GTIN:
     6418677198274
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten, 200x300x130 OPCP203013GE

Klemmenkasten, 200x300x130, Grauer Deckel, kein MP, Polycarbonat, IP66
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
132 mm
RAL-Nummer:
7,04
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 59,18*
€ 75,98*
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 78,26*
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 115,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
OPCP203006EE
ab € 29,37*
Zubehör
nVent HOFFMAN
DR352505E
ab € 7,83*
Zubehör
nVent HOFFMAN
OMP2030E
ab € 11,35*
Zubehör
nVent HOFFMAN
OFL1E
ab € 1,09*
Zubehör
nVent HOFFMAN
OHI1E
ab € 13,29*
Zubehör
nVent HOFFMAN
OELA1.04E
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.