| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71574255 Herst.-Nr.: NYM15W-C1000 EAN/GTIN: 4548583813038 |
| |
|
| | |
| Industriemonitor 15.4Zoll+Touchscreen NYM15W-C1000 Industriemonitor, 15,4 Zoll Display kapazitiver Touchscreen, Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 19,2..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog: | nein | Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital: | ja | Mit HW-Schnittstelle USB: | ja | Mit HW-Schnittstelle PS2: | nein | Ausführung des Displays: | TFT | Mit Farbdisplay: | ja | Anzahl der Farben des Displays: | 16777216 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.130,10* | € 2.154,58* | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.129,15* | € 2.155,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.150,13* | € 2.176,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.643,71* | € 2.755,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|