Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstopfen für CEP 7 mm CEAS07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtungsstopfen für CEP 7 mm CEAS07
Artikel-Nr.:
     3517A-71574353
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CEAS07
EAN/GTIN:
     8713574416154

Dichtungsstopfen für CEP 7 mm CEAS07

Dichtungsstopfen für CEP 7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
7 mm
Höhe:
7 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,59*
€ 295,03*
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 297,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,03*
€ 351,0857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,24*
€ 343,0056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,00*
€ 318,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,92*
€ 312,8748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 238,59*
€ 283,9221
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,5436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.