Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelraumtür Feld 800/425+375 IP31 re XSDFV3R-20/0375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-71574552
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193096
EAN/GTIN:
     9010238004351

Kabelraumtür Feld 800/425+375 IP31 re XSDFV3R-20/0375

XSDFV3R-20/0375_Kabelraumtür Feld 800/425+375 IP31 re
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
369,5 mm
Höhe:
1940 mm
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 175,36*
€ 205,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 175,27*
€ 206,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 176,40*
€ 206,47*
Frei Haus
ab € 180,21*
€ 212,17*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,94*
€ 225,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.