Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Internes Tiefenprofil, 260 DIP260 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Internes Tiefenprofil, 260 DIP260 (VE4)
Artikel-Nr.:
     3517A-71579204
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     DIP260
EAN/GTIN:
     8713574224896

Internes Tiefenprofil, 260 DIP260 (VE4)

Internes Tiefenprofil, 260, Verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebautiefe:
260 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
233 mm
Max. Belastbarkeit:
15 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,87*
€ 37,72*
€ 3,90*
ab € 27,86*
€ 38,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,72*
€ 44,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,98*
€ 44,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,87*
€ 31,98
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,7175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.