Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrungsdichtung M16 AS056MLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrungsdichtung M16 AS056MLG
Artikel-Nr.:
     3517A-71579666
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AS056MLG
EAN/GTIN:
     8713574237445
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Bohrungsdichtung M16 AS056MLG

Bohrungsdichtung M16, Pulverbeschichtung M16 oder Micro RAL 7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
ja
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1..14 mm
Anzahl der Rohreinführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 7,04*
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 7,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.