Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungssatz für Bodenplatte BG01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungssatz für Bodenplatte BG01
Dichtungssatz für Bodenplatte BG01
Artikel-Nr.:
     3517A-71579773
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BG01
EAN/GTIN:
     8713574065895

Dichtungssatz für Bodenplatte BG01

Dichtungssatz für Bodenplatte, und Kabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
6000 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,09*
€ 20,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,41*
€ 21,87*
€ 3,90*
ab € 17,48*
€ 24,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.