| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71586134 Herst.-Nr.: LVS03556 EAN/GTIN: 3606481874863 |
| |
|
| | |
| Montageplatte PrismaSeT-P 3pol. Vertikal LVS03556 PrismaSeT P. Montageplatte für vier 3-polige FuPacT ISFT160 auf einer Montageplatte in vertikaler Einbaulage, mit einer Höhe von 6 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mounting plate | Breite: | 550 mm | Höhe: | 150 mm | Werkstoff: | sheet steel | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9003 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,43* | € 38,19* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,80* | € 38,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,79* | € 38,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,56* | € 39,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,11* | € 42,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|