Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerüst PrismaSeT-P BxTxH=650x400x2000mm LVS08406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71586314
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS08406
EAN/GTIN:
     3606481879196

Grundgerüst PrismaSeT-P BxTxH=650x400x2000mm LVS08406

PrismaSeT P. Grundgerüst für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm, einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 2000 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Ausführung:
framework
Breite:
650 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 190,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,66*
€ 190,62*
20 Tage
20
€ 69,00*
ab € 171,04*
€ 195,73*
Frei Haus
ab € 172,13*
€ 197,02*
€ 5,95*
ab € 174,24*
€ 198,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.