Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe f.Mast Ø48mm grafit 70214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71592769
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70214
EAN/GTIN:
     4044017037648
Suchbegriffe:
Lichtmast Aufsatzmuffe
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatz für leuchten

Aufsatzmuffe f.Mast Ø48mm grafit 70214

BEGA Aufsatzmuffe 70214 mit Anschlussgewinde G nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 48 mm, Einstecktiefe 50 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
48 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
48 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
48 mm
Einstecktiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,37*
€ 38,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,29*
€ 38,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,80*
€ 39,16*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,69*
€ 39,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,43*
€ 40,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70214A
ab € 28,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.