Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsleitung verlängerniert 6FX8002-5DN06-1BA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-71662328
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6FX80025DN061BA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

Leistungsleitung verlängerniert 6FX8002-5DN06-1BA0

Leistungsleitung konfektioniert Typ 6FX8002-5DN06 4x 1,5 (2x1.5) C C Stecker Speed-connect Gr. 1 für SINAMICS S120 booksize Motor-Module C-/D-Types MOTION-CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=12mm Länge (m)= + 0 + - + 0 + 0 MOTION-CONNECT 800 PLUS Leitungen für den industriellen Einsatz in Schleppketten. MOTION-CONNECT Leitungen sind für den Einsatz bei den verschiedensten Bearbeitungs- und Produktionsmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,22*
€ 315,12*
Frei Haus
ab € 258,51*
€ 318,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.