Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMIBM Display 12" IN 4:3, resestiv HMIDM6421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMIBM Display 12" IN 4:3, resestiv HMIDM6421
HMIBM Display 12" IN 4:3, resestiv HMIDM6421
Artikel-Nr.:
     3517A-71664679
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIDM6421
EAN/GTIN:
     3606481245533

HMIBM Display 12" IN 4:3, resestiv HMIDM6421

HMIDM modulares iPC Display. HMIDM modulares iPC Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 1024 x 768 Pixel XGA 12-, Farbanzahl 16M, Optionen nein, Typ Touchscreen Single, resisitve.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
0..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 902,98*
€ 992,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.014,77*
€ 1.132,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.115,64*
€ 1.213,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.123,94*
€ 1.229,24*
Frei Haus
ab € 1.134,23*
€ 1.239,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,41*
€ 1.443,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,98*
€ 1.433,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,80*
€ 1.387,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.139,65*
€ 1.356,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,64*
€ 1.327,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.