| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71677918 Herst.-Nr.: CP1W-DA041 EAN/GTIN: 4548583810969 |
| |
|
| | |
| CP1-Erweiterungsbaugruppe CP1W-DA041 CP1-Erweiterungsbaugruppe, 4 x Analogausgänge, Auflösung 1/6000 Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Ausgänge: | 4 | Analoge Eingänge konfigurierbar: | nein | Analoge Ausgänge konfigurierbar: | ja | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 400,07* | € 471,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,13* | € 475,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,66* | € 479,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 509,21* | € 589,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 518,24* | € 593,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|