Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC 6AV7285-6HA00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71679268
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV72856HA000AA0
EAN/GTIN:
     4025515769873

SIMATIC IPC 6AV7285-6HA00-0AA0

SIMATIC IFP1500 V2 Standard 4:3 15 Multitouch Display (4:3) mit 1024x768 Pixel Auflösung, Einbaugerät für 24V DC, DisplayPort/DVI Schnittstelle, inklusive DP/USB-Kabel 1,8m, rückseitige USB, Standard Siemens Design Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
nein
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
ja
Mit HW-Schnittstelle USB:
ja
Mit HW-Schnittstelle PS2:
nein
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Bildschirmdiagonale:
15 Zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.459,46*
€ 1.609,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.461,37*
€ 1.610,91*
Frei Haus
ab € 1.471,75*
€ 1.625,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.609,94*
€ 1.915,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,67*
€ 1.895,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,75*
€ 1.822,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,79*
€ 1.778,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,46*
€ 1.736,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.