Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT4-UPS/2#1345294


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT4-UPS/2#1345294
Artikel-Nr.:
     3517A-71679853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1345294
EAN/GTIN:
     4063151659073
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
UPS
USV

Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT4-UPS/2#1345294

QUINT USV, USB (Modbus/RTU), Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18..30 V
Ausgangsspannung:
18..30 V
USB-Schnittstelle:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0,52 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,95*
€ 210,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,59*
€ 211,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,79*
€ 215,10*
Frei Haus
ab € 179,38*
€ 219,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,87*
€ 249,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.