Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roboter Teaching Box 6,5" Farbdisplay R56TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roboter Teaching Box 6,5" Farbdisplay R56TB
Roboter Teaching Box 6,5" Farbdisplay R56TB
Artikel-Nr.:
     3517A-71751932
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     218854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Robotersteuerung
Touch Display
Touchdisplay
touch display

Roboter Teaching Box 6,5" Farbdisplay R56TB

Teaching Box Professional, mit 6,5"
Farb-Touchdisplay
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.746,15*
€ 4.029,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.183,68*
€ 4.459,59*
Frei Haus
ab € 4.209,18*
€ 4.502,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.459,59*
€ 5.306,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.413,09*
€ 5.251,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.271,58*
€ 5.083,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.199,68*
€ 4.997,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.183,68*
€ 4.978,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.