Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 5,5kW 12A 3x380-480V FR-D740-120SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71758107
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 5,5kW 12A 3x380-480V FR-D740-120SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 5,5kW
3x380-480V
Nennstrom: 12A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
12 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 456,22*
€ 510,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 458,93*
€ 510,71*
Frei Haus
ab € 460,82*
€ 515,63*
4 Tage
1
€ 6,40*
ab € 493,30*
€ 552,74*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 503,70*
€ 576,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,62*
€ 607,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,42*
€ 601,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,03*
€ 566,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.