Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Filter 37kW - 55kW 22.E6.T60-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-71758189
Hersteller:
     KEB Automation
Herst.-Nr.:
     22.E6.T60-3000
EAN/GTIN:
     k.A.

3-Leiter-Filter 37kW - 55kW 22.E6.T60-3000

Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.037,22*
€ 1.150,12*
Frei Haus
ab € 1.040,11*
€ 1.161,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,12*
€ 1.368,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,77*
€ 1.362,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,01*
€ 1.312,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,54*
€ 1.276,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.037,22*
€ 1.234,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.