| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71758783 Herst.-Nr.: 3AUA0000050644 EAN/GTIN: 6438177223115 |
| |
|
| | |
| EMV-Filter LRFI-31 EMV-Filter dienen der Reduzierung von niederfrequenten Störungen. Sofern nicht bereits im ABB Frequenzumrichter eingebaut, kann diese externe Variante nachträglich installiert werden um Grenzwerte nach EN 61800-3 einzuhalten. Variante für niedrige Ableitströme Weitere Informationen: | | Geeignet als Sinus-Filter: | nein | Geeignet als du/dt-Filter: | nein | Geeignet als Funk-Entstörfilter: | ja | Geeignet als Tonfrequenzsperre: | nein | Polzahl, Primärseite: | 5 | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50..60 Hz | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 240 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 108,07* | € 128,27* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,73* | € 128,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,33* | € 133,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 125,53* | € 151,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,82* | € 153,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|