Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 16A, 5pol. 2,5-4,0A 50 304228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 16A, 5pol. 2,5-4,0A 50 304228
Motorschutzstecker 16A, 5pol. 2,5-4,0A 50 304228
Artikel-Nr.:
     3517A-71758936
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     50 304228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker

Motorschutzstecker 16A, 5pol. 2,5-4,0A 50 304228

Mit angespritztem CEE-Stecker, 3P+E+N, 6h, 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Einstellbarer Strombereich:
2,5..4 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,17*
€ 171,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 176,81*
Frei Haus
ab € 151,28*
€ 183,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,29*
€ 184,60*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,97*
€ 186,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.