Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altivar Sanftanlasser 38 A, 208-690V AC ATS480D38Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Schneider Electric ATS480
Artikel-Nr.:
     3517A-71774108
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATS480D38Y
EAN/GTIN:
     3606481089021
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter

Altivar Sanftanlasser 38 A, 208-690V AC ATS480D38Y

Der Altivar Sanftanlasser ATS480 ist für das Starten und Stoppen von Asynchronmotoren mit Spannungen von 208V bis 690V vorgesehen. Er erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen im normalen und schweren Einsatz. Mit einem Nennstrom von 38A bei normaler Überlast betreibt er Motoren von 9kW bis 30kW entsprechend der Netzspannung. Entwickelt für die Digitalisierung, vernetzt, optimiert für die Einhaltung von Cybersicherheitsstandards, vereinfacht er die Projektausführung und maximiert die Verfügbarkeit von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208..690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
9 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18,5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
18,5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
30 kW
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
nein
Mit Display:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 713,92*
€ 763,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 764,66*
€ 818,95*
Frei Haus
ab € 783,14*
€ 836,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,00*
€ 883,20*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 845,41*
€ 902,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,95*
€ 974,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,70*
€ 971,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,79*
€ 952,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,17*
€ 935,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,66*
€ 909,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3608
ab € 52,65*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3618
ab € 52,68*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3607
ab € 111,47*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1114
ab € 11,12*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A1112
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.