Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter 3phasig 400 V AC 6.6A 3kW DE11-346D6NN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlstarter 3phasig 400 V AC 6.6A 3kW DE11-346D6NN-N20N
Artikel-Nr.:
     3517A-71777666
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180674
EAN/GTIN:
     4015081758395
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 3kw
drehzahlstarter eaton

Drehzahlstarter 3phasig 400 V AC 6.6A 3kW DE11-346D6NN-N20N

Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 6.6 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
6,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,90*
€ 490,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,83*
€ 476,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,25*
€ 440,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197586
ab € 106,17*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 73,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.