Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 63A Pole 1/L3 MSFAMCB-63A/L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-71778150
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198264
EAN/GTIN:
     4015081957682
Suchbegriffe:
Adapter Bedieneinheit Motor
Adapter Motorsteuerung
Adapter Panelmontage Motorsteuerung
Motorsteuerungsadapter

Adapter 63A Pole 1/L3 MSFAMCB-63A/L3

Adapter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: Leitungsschutzschalter FAZ, 63 A, 1-polig, Anschluss an L3 Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 63 A, Leitungsquerschnitt: AWG 8, (10 mm²), Adapterbreite: 18 mm, Adapterlänge: 160 mm, Tragschiene: 1
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenbreite:
0 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,23*
€ 10,28*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,44*
€ 10,55*
1
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 10,76*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 10,88*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,01*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.