Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 2.2 kW AC SPX003A1-4A1B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71779824
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     125658
EAN/GTIN:
     4015081232680
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
netzentstörfilter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 2.2 kW AC SPX003A1-4A1B1

Frequenzumrichter, Typkenner: SPX, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, 500 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-15%) - 500 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 5.6 A, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 7.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
320 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
7,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.031,24*
€ 1.107,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.031,29*
€ 1.108,87*
Frei Haus
ab € 1.043,29*
€ 1.118,45*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.054,97*
€ 1.126,01*
171 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,71*
€ 1.127,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,95*
€ 1.318,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,40*
€ 1.301,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,25*
€ 1.270,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,29*
€ 1.248,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,24*
€ 1.227,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
125052
ab € 60,73*
Zubehör
Eaton
125053
ab € 338,39*
Zubehör
Eaton
125057
ab € 305,25*
Zubehör
Eaton
125060
ab € 76,81*
Zubehör
Eaton
125062
ab € 97,15*
Zubehör
Eaton
125063
ab € 194,61*
Zubehör
Eaton
125069
ab € 195,81*
Zubehör
Eaton
125079
ab € 67,93*
Zubehör
Eaton
126868
ab € 79,28*
Zubehör
Eaton
129001
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
139787
ab € 92,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.