Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI3M12IOLU69X2H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI3M12IOLU69X2H1141
Artikel-Nr.:
     3517A-71843894
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001075
EAN/GTIN:
     4047101447347
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv turck

Sensor induktiv BI3M12IOLU69X2H1141

Induktiver Sensor, mit Analogausgang und IO-Link Kommunikation, Messbereich 0.2 mm, max. Messbereich 3 mm, bündig, Gewinderohr, M12 x 1, Messing, verchromt, Konfiguration und Kommunikation über IO-Link v1.1 oder über Standard-I/O, Einstellbarer Abstandswert in 12 Bit IO-Link Prozessdaten, Schaltpunkt über zwei Teachpunkte konfigurierbar, Schaltausgang frei konfigurierbar, Identifikation über 32 Byte Speicher, Temperaturüberwachung mit einstellbaren Grenzen, 4-Draht, 15.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
15..30 V
Versorgungsspannung:
15..30 V
Relative Linearitätsabweichung:
1 %
Messbereich Länge:
0,2..3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 136,50*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,23*
€ 137,12*
Frei Haus
ab € 112,55*
€ 141,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.