| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71846388 Herst.-Nr.: 267075-100509 EAN/GTIN: 4050143046119 |
| |
|
| | |
| Triggermarkensensor OBP120-R100-2EP-IO-L Tastbereich: 25 ... 120 mm, Optische Auflösung: Triggermarke [schwarz, 6%] 1 mm Breite auf weißem Untergrund [weiß, 90%] Kontrastunterschied min. 50%, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Breite des Sensors: | 11 mm | Höhe des Sensors: | 44,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 226,11* | € 262,30* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 226,69* | € 262,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 224,28* | € 263,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,56* | € 264,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 229,70* | € 264,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|