| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71846720 Herst.-Nr.: 231198 EAN/GTIN: 4050143062416 |
|
|
| | |
| Frequenzmessumformer KFD2-UFT-2.D v_shortname: Frequenzmessumformer mit Drehrichtungs- und Schlupfmeldung, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: Frequenz, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Frequenzumformung, Grenzwertrelais, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 . Weitere Informationen: | | Frequenzmessbereich: | 0,001..1000 Hz | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Mit Schaltausgang: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,96* | € 441,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 388,32* | € 441,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 393,89* | € 444,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,04* | € 449,23* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 402,65* | € 455,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|