| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71847648 Herst.-Nr.: 323438 EAN/GTIN: 4050143382842 |
| |
|
| | |
| Vision Sensor PHA500-F200A-B17TV1D Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 500 mm, Betriebsspannung: 24 V DC +/- 15 %, PELV Weitere Informationen: | | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.718,34* | € 3.867,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.634,01* | € 3.868,16* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.749,35* | € 3.891,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.762,37* | € 3.905,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.096,76* | € 4.245,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|