Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor BAW003N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor BAW003N
Induktiver Sensor BAW003N
Artikel-Nr.:
     3517A-71848296
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW003N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Induktiver Sensor BAW003N

Abmessung=Ø 12 x 65 mm, Bauform=M12x1, Einbau=nicht bündig, Reichweite=1...4 mm, Analogausgang=Analog, Strom 4...20 mA, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz 3 dB=500 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±8 µm, Linearitätsabweichung max.=±120 µm, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=vernickelt, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=10.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,83*
€ 137,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 115,50*
€ 143,85*
Frei Haus
ab € 120,19*
€ 149,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,99*
€ 162,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.