| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71849203 Herst.-Nr.: 1085376 EAN/GTIN: 4047084436604 |
| |
|
| | |
| Kamerab. Codeleser Lector 621 V2D621D-2MSFFB5 Kamerabasierte Codeleser, Lector62x, V2D621D-2MSFFB5, Codes / Datenträger: 1D-Codes, Stacked, 2D-Codes, direktmarkierte Codes, Klarschrift, Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP , EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Sensorauflösung: 1.280 px x 1.024 px, Optischer Fokus: Teach-Autofokus, Beleuchtung: Integriert, Beleuchtungsfarbe: RotBlau, Objektiv: Integriert, 17,1 mm, Hinweis: Für manche Kommunikationsschnittstellen ist ggf. Weitere Informationen: | | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Ausführung der Schnittstelle: | Ethernet | Breite: | 43 mm | Höhe: | 35,6 mm | Tiefe: | 71 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.890,24* | € 2.921,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.811,72* | € 2.926,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.328,18* | € 3.411,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.579,13* | € 3.609,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.614,02* | € 3.645,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|