Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI2-M12-AZ31X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI2-M12-AZ31X
Sensor induktiv BI2-M12-AZ31X
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71850681
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     13030
EAN/GTIN:
     4047101138016
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI2-M12-AZ31X

Induktiver Sensor, M12 x 1 Gewinderohr, Messing, verchromt, AC 2-Draht, 20-250 VAC, DC 2-Draht, 10-300 VDC, Schließer, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,71*
€ 119,09*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,49*
€ 122,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,14*
€ 124,60*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,49*
€ 127,17*
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 127,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.