Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv IN991197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv IN991197
Sensor induktiv IN991197
Artikel-Nr.:
     3517A-71859259
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IN991197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv ipf

Sensor induktiv IN991197

Sensor Induktiv, M32x1,5 91lang, nicht bündig, Sn: 13, -25-230°C, Anschluss an Verstärker, Lemo-Stecker, IP50, VA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
91 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
13 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Kaskadierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,90*
€ 323,12*
Frei Haus
ab € 267,26*
€ 326,25*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,69*
€ 329,59*
6 Tage
7
€ 6,95*
ab € 266,80*
€ 332,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,86*
€ 333,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.