| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71859592 Herst.-Nr.: 181191 EAN/GTIN: 4050143015931 |
| |
|
| | |
| Frequenz-Strom-Spannungs- Umsetzer KFU8-FSSP-1.D Anschließbare Sensortypen: Zwei-, Drei- oder Vierdraht-Näherungsschalter und Inkremental-Drehgeber, Anschließbare Sensortypen: NAMUR-Sensoren nach DIN EN 60947-5-6 Weitere Informationen: | | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Mit Schaltausgang: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,22* | € 374,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 348,54* | € 374,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 348,87* | € 377,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,78* | € 377,79* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,92* | € 381,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|