Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung M12-M12 AL-WWAK41ALWAS4/S370


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbindungsleitung M12-M12 AL-WWAK41ALWAS4/S370
Verbindungsleitung M12-M12 AL-WWAK41ALWAS4/S370
Artikel-Nr.:
     3517A-71861562
Hersteller:
     ESCHA
Herst.-Nr.:
     8044664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Verbindungsleitung M12-M12 AL-WWAK41ALWAS4/S370

Escha Verbindungsleitung AL-WWAK41ALWAS4/S370, Sensorik-Anschlüsse leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 195,47*
Frei Haus
ab € 161,31*
€ 203,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,47*
€ 232,6093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,09*
€ 232,1571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,59*
€ 216,0921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,30*
€ 206,227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,44*
€ 184,9736
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.