Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv BI8-M18-VP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv BI8-M18-VP6X
Sensor induktiv BI8-M18-VP6X
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71862830
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4605154
EAN/GTIN:
     4047101249651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv BI8-M18-VP6X

Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, großer Erfassungsbereich, Bemessungsschaltabstand: 8 mm, bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
54 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,64*
€ 19,37*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,38*
€ 21,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,57*
€ 21,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,91*
€ 22,93*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,80*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.