| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71866882 Herst.-Nr.: 6901013 EAN/GTIN: 4047101458220 |
| | |
|
| | |
| Stecker BS5143-0 M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, gerade, Metallüberwurfmutter, Schutzart IP67, metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75, Leitungsdurchlass 3.5 - 5.0 mm, 4-polig, Schraub-Klemmanschluss Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Für Kabelaußendurchmesser: | 3,5..5 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,56* | € 12,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,68* | € 12,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,89* | € 12,76* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,11* | € 13,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,09* | € 14,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|