Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler 4-polig St/ger M12 SAC-3P-M12Y #1514016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-Verteiler 4-polig St/ger M12 SAC-3P-M12Y #1514016
Y-Verteiler 4-polig St/ger M12 SAC-3P-M12Y #1514016
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71871606
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1514016
EAN/GTIN:
     4017918943523
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
AS-i Kabel

Y-Verteiler 4-polig St/ger M12 SAC-3P-M12Y #1514016

Y-Verteiler, 4-polig, ungeschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, PIN 2+4 gebrückt und Buchse gerade M12, Kodierung: A, PIN 2+4 gebrückt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Y-Adapter
Geschirmt:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
90 °C
Betriebstemperatur:
-25..90 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 15,60*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 12,352*
€ 15,672*
5
Frei Haus
ab € 12,986*
€ 16,356*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,18*
€ 16,37*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 13,84*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,672*
€ 18,64968
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,202*
€ 16,90038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,512*
€ 16,07928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,352*
€ 14,69888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 78,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1560251
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.