Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseverschraubung SACC-M12 PLUG PRESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuseverschraubung SACC-M12 PLUG PRESS
Gehäuseverschraubung SACC-M12 PLUG PRESS
Artikel-Nr.:
     3517A-71874043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1437892
EAN/GTIN:
     4046356457569
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Gehäuseverschraubung SACC-M12 PLUG PRESS

M12-Stift, Gehäuseverschraubung, Einpressvariante, für alle speedconfähigen THR- und Wellenlöt-Kontaktträger
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,82*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 2,83*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,07*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,27*
€ 3,16*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,313*
€ 3,213*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1406409
ab € 4,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1406397
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.