Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung SACC-DSI-MS-#1402137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführung SACC-DSI-MS-#1402137
Wanddurchführung SACC-DSI-MS-#1402137
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71874954
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1402137
EAN/GTIN:
     4046356584906
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Wanddurchführung SACC-DSI-MS-#1402137

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M12 Gewinde, mit 0,6 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Art der Verriegelung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 8,42*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 7,985*
€ 8,505*
100
Frei Haus
ab € 8,0541*
€ 8,5841*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 7,82*
€ 8,59*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,505*
€ 10,12095
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,495*
€ 10,10905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,355*
€ 9,94245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,185*
€ 9,74015
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 7,985*
€ 9,50215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 850,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.