| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71879879 Herst.-Nr.: DF2214 EAN/GTIN: 4021179298735 |
|
|
| | |
| Auswertesystem DF2214 Auswertesysteme, Netzteile, Sicherungsmodul IO-Link, Betriebsspannung: 19,2...30 V DC, Nennspannung: 24 V DC, Push-In Klemmen Kontakthebel/-leiste, Nennstrom (Fail Safe Element) 2 x 4 A , für Kopfmodul DF2100 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Bauform: | Komplettmodul | Breite: | 12,5 mm | Montageart: | Hutschiene TH35 | Betriebsspannung: | 30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,87* | € 69,06* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,17* | € 69,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,75* | € 70,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,51* | € 70,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,10* | € 72,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|